- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 透視度計 30cmのおすすめ人気ランキング
透視度計 30cmのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新93件の「透視度計 30cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SS計」、「透視度計 プラスチック」、「透視度計」などの商品も取り扱っております。
下水の透視度を的確にキャッチできます。
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様
目盛りの高さ300mm
TGK品番
371-80-61-02
材質
(スタンド)アクリル
質量(g)
250
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×60×335
内径×全長(mm)
31×320
試験方法
(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
赤字の目盛で見やすい。
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)
300
アズワン品番
61-3376-08
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要
ガラス製目盛付き
メーカー
比色管のみ
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
セット内容
アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7
種別
30型セット
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)
ガラス
透視度計標準型用に使うスペアパーツです。
下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管
Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付
架台
プラスチック製、黒色、白色円板付
透明度に優れた透視度計です。
付属品
洗浄ブラシ
材質
アクリル(プラスチック)
深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)
500
アズワン品番
61-3376-09
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
仕様
日本薬学会衛生試験法参考
セット内容
アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7
種別
50型セット
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。
測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
測定範囲
20~500度
測定方式
透過光測定法
付属品
ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書
TGK品番
211-80-59-51
型式
DPM2-TB500
質量(g)
約210(乾電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能)
本体寸法(mm)
68×145×48H
表示分解能
1度
検水量
10mL
測定波長
615nm
データメモリ
50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能
使用周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
63-7895-53
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適
浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様
【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)
セット内容
本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書
測定範囲
濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃
質量(g)
本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方法
近赤外90度散乱光測定
外部出力
RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力
表示範囲
濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃
繰返し性
濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内
外寸法(mm)
本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。
また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。
採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。
変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。
材質は抗菌樹脂を採用しています。
検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。
傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)
2.0~100
表示分解能
0.1cm
保護構造
(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内
電源
9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個
測定回数
約8000回
繰返し精度(%)
±5% F.S. (測定水温度:20℃)
材質
(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)
寸法(mm)
(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116
使用温度範囲(℃)
0~+40℃(凍結しないこと)
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
校正
清水校正または大気校正(簡易校正)
補正機能
1点補正または2点補正
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
種別
50型
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、
標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。
シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
測定範囲
(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度
仕様
【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応。【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応
TGK品番
211-80-59-02
検定
(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による
アズワン品番
61-0087-93
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷